MP Bolagen - Bærekonsoll 200 Varmf MP-157Z - 1364492

KopierKopier
MP Bolagen - Bærekonsoll 200 Varmf MP-157Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 200...200 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 56...56 mm

  • Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)

  • Renefeste - Skrueløs

  • Nyttelastkapasitet - 1500 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333003528

Elnummer

1364492

Leverandørens varenummer

1364492

Typebeskrivelse

1364492

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...200 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

56...56 mm

Modell / utførelse:

Innskyvning (innvendig)

Renefeste:

Skrueløs

Nyttelastkapasitet:

1500 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Bærekonsollen ligger inne i stigen og gir ingen ekstra byggehøyde under stigen. Kan brukes med både midt/takfeste og veggkonsoll.

Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)