MP Bolagen - Bærekonsoll 55-75 gitterb Sendz MP-768S - 1352190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 55...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...75 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 800 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333049250
Elnummer
1352190
Leverandørens varenummer
1352190
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
55...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...75 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
800 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


