MP Bolagen - Bærekonsoll 55-75 gitterb Syref MP-768R - 1352192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 55...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...75 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 800 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333049274
Elnummer
1352192
Leverandørens varenummer
1352192
Typebeskrivelse
GITTERBANE
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
55...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...75 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
800 N
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
.