MP Bolagen - Bærekonsoll armatur.sk 75 Hvit MP-515V - 1352198

KopierKopier
MP Bolagen - Bærekonsoll armatur.sk 75 Hvit MP-515V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 75...75 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 45...45 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Skrueløs

  • Nyttelastkapasitet - 1500 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333120713

Elnummer

1352198

Leverandørens varenummer

1352198

Typebeskrivelse

1352198

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

75...75 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

45...45 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Skrueløs

Nyttelastkapasitet:

1500 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Armaturskinnen trykkes lett på bærekonsollen nedenifra.

Materiale: Hvitlakkert