MP Bolagen - Bærekonsoll gjenget stang Els MP-759E - 1352005

KopierKopier
MP Bolagen - Bærekonsoll gjenget stang Els MP-759E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 120...600 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...110 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Festelask

  • Nyttelastkapasitet - 800 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333053561

Elnummer

1352005

Leverandørens varenummer

1352005

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

120...600 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

50...110 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Festelask

Nyttelastkapasitet:

800 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Bærekonsoll til bruk for infesting til M10 gjengestang. Bærekonsollen festes i gjengestangen med to M10 muttere. Vær forsiktig med bruk av gjengestang ved usymmetrisk belastning.