MP Bolagen - Bærekonsoll gjenget stang Sendz MP-759Z - 1352007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 120...600 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Festelask
Materiale - Stål
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333053721
Elnummer
1352007
Leverandørens varenummer
1352007
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...600 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Festelask
Materiale:
Stål
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...110 mm
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Nyttelastkapasitet:
800 N
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink