MP Bolagen - Bærekonsoll inv 100-200 Hvit MP-942V - 1353158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 99 mm
Høyde - 155 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
EAN/GTIN
7394333112725
Elnummer
1353158
Leverandørens varenummer
1353158
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
99 mm
Høyde:
155 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
78 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
For renner brukes bærekonsollen i kombinasjon bærende skjøtejern eller kombikonsoll og skrue MP-941E
Høyde: 160 mm (H1=125 mm)
Materiale: Hvitlakkert


