MP Bolagen - Bærekonsoll inv. 100-200 Varmf MP-942Z - 1364497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...200 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 99 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333112701
Elnummer
1364497
Leverandørens varenummer
1364497
Typebeskrivelse
1364497
Lengde:
99 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
78 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
For renner brukes bærekonsollen i kombinasjon bærende skjøtejern eller kombikonsoll og skrue MP-941E
Høyde: 160 mm (H1=125 mm)
Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


