MP Bolagen - Bærekonsoll inv. 300-600 Varmf MP-943Z - 1364498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...600 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 195 mm
Høyde - 175 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333112862
Elnummer
1364498
Leverandørens varenummer
1364498
Typebeskrivelse
1364498
Lengde:
195 mm
Høyde:
175 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
95 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Farge:
Andre
For renner brukes bærekonsollen i kombinasjon bærende skjøtejern eller kombikonsoll og skrue MP-941E
Høyde: 185 mm (H1=149 mm)
Materiale: Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


