MP Bolagen - Bærende skjøtejern 75 Alus MP-314AZ - 13 538 55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skrueløst skjøtestykke
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333119014
Elnummer
1353855
Leverandørens varenummer
13 538 55
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skrueløst skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...75 mm
Passer for gitterrenne tråd:
0...0 mm
Lengde:
180 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Makslast for bærende skjøtejern: 150 kg ved jevnt fordelt last.
Bruddlast: = 1,7ggr makslast.


