MP Bolagen - Bæreskive til tunnelkonsoll M20 SS - 1354042

KopierKopier
MP Bolagen - Bæreskive til tunnelkonsoll M20 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 200...600 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 75...100 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Kan skrus

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333450674

Elnummer

1354042

Leverandørens varenummer

1354042

Typebeskrivelse

1354042

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...600 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

75...100 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Kan skrus

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

Avlang bæreskive med flens som låser M20 mutter under tunnelkonsollen

Materiale: Syrefast stål (EN 1.4404)