MP Bolagen - Balanseblokk 0,5-2 kg MP-U128 - 1285082

KopierKopier
MP Bolagen - Balanseblokk 0,5-2 kg MP-U128

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Wire

  • Løftekapasitet - 20 kN

  • Løftehøyde - 2 m

  • Eldrift - nei

  • Løftehastighet - 0...0 m/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333501406

Elnummer

1285082

Leverandørens varenummer

1285082

Typebeskrivelse

1285082

Modell / utførelse:

Wire

Løftekapasitet:

20 kN

Løftehøyde:

2 m

Eldrift:

nei

Løftehastighet:

0...0 m/min

Balansblokk 0,5-2 kg med rullgardinsfunksjon. Arbeidsområde 2,5m. Dra ned verktøyet/heneboksen til ønsket høyde. For tilbakestilling dra ned en liten bit og slipp oppover forsiktig, verktøyet/hengeboksen rulles inn til balansblokkens underside

Farge: RAL 2000