MP Bolagen - Balanseblokk 0,5-6 kg MP-U129 - 1285081

KopierKopier
MP Bolagen - Balanseblokk 0,5-6 kg MP-U129

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Wire

  • Løftekapasitet - 60 kN

  • Løftehøyde - 1,5 m

  • Eldrift - nei

  • Løftehastighet - 0...0 m/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333501437

Elnummer

1285081

Leverandørens varenummer

1285081

Typebeskrivelse

1285081

Modell / utførelse:

Wire

Løftekapasitet:

60 kN

Løftehøyde:

1,5 m

Eldrift:

nei

Løftehastighet:

0...0 m/min

Stanser i ønsket lengde ved belastning over 0,5 kg. Returnerer manuelt til utgansposisjon.
Dra ned verktøyet/heneboksen til ønsket høyde. For tilbakestilling trykk verktøyet/hengeboksen uppover til utgangsposissjon.

Farge: RAL 2000