MP Bolagen - Banefeste for slange 60mm MP-U079V - 1205083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
EAN/GTIN
7394333500751
Elnummer
1205083
Leverandørens varenummer
1205083
Typebeskrivelse
1205083
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9011
Bredde:
175 mm
Høyde:
2 mm
Dybde:
180 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre


