MP Bolagen - Bjelkeklammer 5-18mm MP-253Z - 1366080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Klemområde - 5...18 mm
Tillatt nyttelast - 5000 N
Skinnebredde - 41...41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333033716
Elnummer
1366080
Leverandørens varenummer
1366080
Typebeskrivelse
1366080
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Klemområde:
5...18 mm
Tillatt nyttelast:
5000 N
Skinnebredde:
41...41 mm
Passer til stagprofiler:
Ja
Skinnehøyde:
21...41 mm
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
U-formet klembolt:
Ja
Bjelkeklammer for festing til stålbjelker.
Passer til ankerskinne med høyde 21 og 41 mm.
Ankerskinnes åpning kan monteres alle veier, dette gjør denne bjelkeklammeren til en fleksibel løsning.
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)
Flenstykkelse: 5-18 mm
Maks last: 500 kg
Passer til ankerskinne med høyde 21 og 41 mm.
Ankerskinnes åpning kan monteres alle veier, dette gjør denne bjelkeklammeren til en fleksibel løsning.
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)
Flenstykkelse: 5-18 mm
Maks last: 500 kg


