Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Blindplate 19" 148mm Sendz MP-870S - 6900634

KopierKopier
MP Bolagen - Blindplate 19" 148mm Sendz MP-870S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontaktsystem - Andre

  • Antall høydeenheter - 3,5

  • Antall kontaktåpninger - 0

  • Med plugger/koblinger - nei

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333164427

Elnummer

6900634

Leverandørens varenummer

6900634

Typebeskrivelse

6900634

Type kontaktsystem:

Andre

Antall høydeenheter:

3,5

Antall kontaktåpninger:

0

Med plugger/koblinger:

nei

EMC-utførelse:

nei

En festeplate der man selv borer hull og monterer de detaljer man ønsker.

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)