MP Bolagen - Blindplate 19" 88mm Hvit MP-876V - 6900637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontaktsystem - Andre
Antall høydeenheter - 2
Antall kontaktåpninger - 0
Med plugger/koblinger - nei
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333164717
Elnummer
6900637
Leverandørens varenummer
6900637
Typebeskrivelse
6900637
Type kontaktsystem:
Andre
Antall høydeenheter:
2
Antall kontaktåpninger:
0
Med plugger/koblinger:
nei
EMC-utførelse:
nei
En festeplate der man selv borer hull og monterer de detaljer man ønsker.
.
.