MP Bolagen - Bolt/mutter M10x20 f/MP-FZ MP-947R - 1353898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde til underkant hode - 20 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333045801
Elnummer
1353898
Leverandørens varenummer
1353898
Typebeskrivelse
1353898
Materiale:
Rustfritt stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde til underkant hode:
20 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
17 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengestigning:
1,5 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
Ja
Selvlåsende:
nei
Farge:
Edelstål
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M


