MP Bolagen - Bolt/mutter M8x16 Varmf MP-937Z - 1353396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 16 mm
Sportype - Phillips PH
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333037561
Elnummer
1353396
Leverandørens varenummer
1353396
Typebeskrivelse
1353396
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
16 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
16 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
15 mm
Hodehøyde:
4,5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink


