MP Bolagen - Bolt/mutter M8x20 Els MP-990E - 1353781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 20 mm
Sportype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333157153
Elnummer
1353781
Leverandørens varenummer
1353781
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
20 mm
Sportype:
Andre
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
15 mm
Helgjenget:
nei
Gjengestigning:
1,25 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
20 mm
Hodehøyde:
4,5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink
Hodediameter: 20 mm
Hodehøyde: 5 mm


