MP Bolagen - Bolt/mutter M8x20 seksk Varmf MP-294Z - 1353397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 20 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333029481
Elnummer
1353397
Leverandørens varenummer
1353397
Typebeskrivelse
MONTASJESKRUER
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
20 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Forsenket:
nei
Gjengelengde:
20 mm
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodehøyde:
5 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink


