MP Bolagen - Bolt/mutter M8x40 seksk Varmf MP-945Z - 1353385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 40 mm
Sportype - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333029641
Elnummer
1353385
Leverandørens varenummer
1353385
Typebeskrivelse
MONTASJESKRUER
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
40 mm
Sportype:
Sekskant
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Type material sertifisert iht EN 10204:
Uten
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
23 mm
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodediameter:
13 mm
Hodehøyde:
6 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
Ja
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv), 20 µm (maks miljøklasse C2)


