MP Bolagen - Bordfeste MP-Flex Hvit - 1205038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kassemutter
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500881
Elnummer
1205038
Leverandørens varenummer
1205038
Typebeskrivelse
1205038
Type tilbehør/reservedel:
Kassemutter
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Feste for montasje av panel på bord. 2 stk/profil


