Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Dekorlist bane 300mm Hvit MP-355V - 1353186

KopierKopier
MP Bolagen - Dekorlist bane 300mm Hvit MP-355V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333126531

Elnummer

1353186

Leverandørens varenummer

1353186

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Dekorlist monteres over skjøten for å skjule sprekker og ujevnheter. De tar effek tivt bort problem med speilinger og gir et rytmiskt og harmoniskt mønster i eksempelvis korridorer.

Materiale: Hvitlakkert