Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

MP Bolagen - Dekorskjøt 135mm PVC/Hvit PDC135-3 - 1285233

KopierKopier
MP Bolagen - Dekorskjøt 135mm PVC/Hvit PDC135-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 135 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403632

Elnummer

1285233

Leverandørens varenummer

1285233

Typebeskrivelse

1285233

Overdelsbredde:

135 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Monteres over skjøt samt som veggkrave ved tilslutning mot vegg.
Passer til PK 1310-3.

Materiale: PVC-hvit