MP Bolagen - Dekorskjøt 135mm Grå TBMP7-1 - 1285172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 135 mm
Bredde - 30 mm
Farge - Grå
Lengde - 65 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551425
Elnummer
1285172
Leverandørens varenummer
1285172
Typebeskrivelse
1285172
Høyde:
135 mm
Bredde:
30 mm
Farge:
Grå
Lengde:
65 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9006
Monteres over skjøt samt som veggkrave ved avslutning mot vegg.
Passer til TB 1310, 13040
Grå RAL9006 GL70
Passer til TB 1310, 13040
Grå RAL9006 GL70