MP Bolagen - Dekorskjøt 135mm Hvit TBMP7-3 - 1285173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 30 mm
Farge - Hvit
Lengde - 135 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551432
Elnummer
1285173
Leverandørens varenummer
1285173
Typebeskrivelse
1285173
Høyde:
65 mm
Bredde:
30 mm
Farge:
Hvit
Lengde:
135 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Monteras over skjøt samt som veggkrave ved avslutning mot vegg.
Passer til TB 1310, 13040
Passer til TB 1310, 13040