MP Bolagen - Dekorskjøt 135mm Sort TBMP7-2 - 1285337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 135 mm
Bredde - 30 mm
Farge - Svart
Lengde - 65 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333404004
Elnummer
1285337
Leverandørens varenummer
1285337
Typebeskrivelse
1285337
Høyde:
135 mm
Bredde:
30 mm
Farge:
Svart
Lengde:
65 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9005
Monteres over skjøt samt som veggkrave ved avslutning mot vegg. Sort RAL9005 GL40