MP Bolagen - Deleskinne 25x1750mm Sendz MP-127S - 1353603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 25 mm
Lengde - 1750 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333140599
Elnummer
1353603
Leverandørens varenummer
1353603
Typebeskrivelse
1353603
Skillevegghøyde:
25 mm
Lengde:
1750 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


