Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Deleskinne 25x2750mm Hvit MP-137V - 1353602

KopierKopier
MP Bolagen - Deleskinne 25x2750mm Hvit MP-137V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 25 mm

  • Lengde - 2750 mm

  • Modell / utførelse - L-profil

  • Festehull - Ja

  • Type feste - Skrueløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333837918

Elnummer

1353602

Leverandørens varenummer

1353602

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Skillevegghøyde:

25 mm

Lengde:

2750 mm

Modell / utførelse:

L-profil

Festehull:

Ja

Type feste:

Skrueløs

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Deleskinne for avdeling av stigen, skjøtes gjennom overlapping eller kant i kant. Anvisningshull c-c 250 mm.

Materiale: Hvitlakkert