MP Bolagen - Deleskinne 40x2750mm Sendz MP-149S - 13 538 67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 40 mm
Lengde - 2750 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
EAN/GTIN
7394333142791
Elnummer
1353867
Leverandørens varenummer
13 538 67
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Skillevegghøyde:
40 mm
Lengde:
2750 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


