MP Bolagen - Designfot 1 hull Hvit MP-U038V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500386
Elnummer
1205051
Leverandørens varenummer
1205051
Typebeskrivelse
1205051
Høyde
25 mm
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Våtlakkert
Farge
Hvit
Regulerbar
Nei
Halogenfri
Ja
RAL-nummer
9010
Passer til Flex-, Duo- og Quattrostaver.
Farge: Hvit, RAL 9010
Mål: 365x365x35
Vekt: 12,5 kg