MP Bolagen - Designfot 1 hull Grå MP-U038G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500379
Elnummer
1205050
Leverandørens varenummer
1205050
Typebeskrivelse
1205050
Høyde
25 mm
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Våtlakkert
Farge
Grå
Regulerbar
Nei
Halogenfri
Ja
RAL-nummer
7012
Passer til Flex-, Duo- og Quattrostaver.
Farge: Grå, RAL 7012
Mål: 365x365x35
Vekt: 12,5 kg