MP Bolagen - Designfot 1 hull Sort MP-U038SV - 1285093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 35 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501789
Elnummer
1285093
Leverandørens varenummer
1285093
Typebeskrivelse
1285093
Høyde:
35 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Svart
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9005
Passer til Flex-, Duo- og Quattrostaver.
Farge: Sort, RAL 9005
Mål: 365x365x35
Vekt: 12,5 kg
Farge: Sort, RAL 9005
Mål: 365x365x35
Vekt: 12,5 kg


