Utgått

MP Bolagen - Designfot delbar Grå MP-U039G - 1205058

KopierKopier
MP Bolagen - Designfot delbar Grå MP-U039G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 25 mm

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Våtlakkert

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nedføringsstaver MP

EAN/GTIN

7394333500911

Elnummer

1205058

Leverandørens varenummer

1205058

Typebeskrivelse

1205058

Høyde:

25 mm

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Våtlakkert

Farge:

Grå

Regulerbar:

nei

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

7012

Delbar fot for plasering mot vegg. Dim. 420 x 420 mm, vekt 12,5 kg. Deles med 2xM6 – unbrako.