MP Bolagen - Designfot Hvit MP-U033V - 1205053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500324
Elnummer
1205053
Leverandørens varenummer
1205053
Typebeskrivelse
1205053
Høyde:
25 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Hvit
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Dim. 420 x 420 mm, vekt 9,5 kg. Kompleteres med plate for 2-4 staver.


