MP Bolagen - Distansejern Varmf MP-167Z - 1352928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333008271
Elnummer
1352928
Leverandørens varenummer
1352928
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
0
Distansejern fyller ut hulrommet når kraftigere takpendler/ankerskinner brukes. Ved montering med rundstålklammer snus distansejernet med utsparingen mot rundjernet for bedre stabilitet


