MP Bolagen - Dobbelt mellomlegg DW 10-14mm - 1354579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde - 9...14 mm
Passer for maks kabeldiameter - 14 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333060675
Elnummer
1354579
Leverandørens varenummer
1354579
Typebeskrivelse
1354579
Modell / utførelse:
Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde:
9...14 mm
Passer for maks kabeldiameter:
14 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm


