MP Bolagen - Dobbelt mellomlegg DW 16-22mm - 1354580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde - 15...22 mm
Passer for maks kabeldiameter - 22 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333060705
Elnummer
1354580
Leverandørens varenummer
1354580
Typebeskrivelse
1354580
Modell / utførelse:
Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde:
15...22 mm
Passer for maks kabeldiameter:
22 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm


