MP Bolagen - Dobbelt mellomlegg DW 24-30mm - 1354581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde - 23...30 mm
Passer for maks kabeldiameter - 30 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333060835
Elnummer
1354581
Leverandørens varenummer
1354581
Typebeskrivelse
1354581
Modell / utførelse:
Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde:
23...30 mm
Passer for maks kabeldiameter:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm


