MP Bolagen - Dobbelt mellomlegg DW 32-38mm - 1354582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde - 31...38 mm
Passer for maks kabeldiameter - 38 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333060965
Elnummer
1354582
Leverandørens varenummer
1354582
Typebeskrivelse
1354582
Modell / utførelse:
Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde:
31...38 mm
Passer for maks kabeldiameter:
38 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm


