MP Bolagen - Dobbelt mellomlegg DW 40-48mm - 1354583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde - 39...48 mm
Passer for maks kabeldiameter - 48 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333061061
Elnummer
1354583
Leverandørens varenummer
1354583
Typebeskrivelse
1354583
Modell / utførelse:
Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde:
39...48 mm
Passer for maks kabeldiameter:
48 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm


