MP Bolagen - Dobbelt mellomlegg DW 52-56mm - 1354584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde - 49...56 mm
Passer for maks kabeldiameter - 56 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333061191
Elnummer
1354584
Leverandørens varenummer
1354584
Typebeskrivelse
1354584
Modell / utførelse:
Dobbel kabelkanal
Fastspenningsområde:
49...56 mm
Passer for maks kabeldiameter:
56 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm


