MP Bolagen - Endebeskytter til SS ankerskinne 47/26 6910-10 - 1352312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 54 mm
Bredde - 32 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333399034
Elnummer
1352312
Leverandørens varenummer
1352312
Typebeskrivelse
1352312
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
54 mm
Bredde:
32 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
25 mm
Farge:
Rød
Utvendig endebeskyttelse til syrefast ankerskinne.
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja


