MP Bolagen - Endebeskytter til SS ankerskinne 47/52 6911-10 - 1352313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil, dobbeltsidig
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 25 mm
Bredde - 58 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333399041
Elnummer
1352313
Leverandørens varenummer
1352313
Typebeskrivelse
1352313
Egnet for:
C-profil, dobbeltsidig
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
25 mm
Bredde:
58 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
25 mm
Farge:
Rød
Utvendig endebeskyttelse til syrefast ankerskinne.
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja


