MP Bolagen - Endebeskytter til SS stige utvendig 6900-10 - 1352310

KopierKopier
MP Bolagen - Endebeskytter til SS stige utvendig 6900-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Modell / utførelse - Endelokk

  • Lengde - 61 mm

  • Bredde - 21 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333399010

Elnummer

1352310

Leverandørens varenummer

1352310

Typebeskrivelse

1352310

Egnet for:

Andre

Modell / utførelse:

Endelokk

Lengde:

61 mm

Bredde:

21 mm

Materiale:

Plast

Dybde:

25 mm

Farge:

Rød

Utvendig endebeskyttelse til syrefaste kabelstiger.

Materiale: PA6
Halogenfri: Ja