Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Endefeste 100mm Hvit MP-524V - 1353151

KopierKopier
MP Bolagen - Endefeste 100mm Hvit MP-524V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333132099

Elnummer

1353151

Leverandørens varenummer

1353151

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

9010

Endefeste benyttes når man ønsker å feste banen mot veggen 90°.

Materiale: Hvitlakkert

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien