MP Bolagen - Endefeste 100mm Sendz MP-524S - 1353141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333131993
Elnummer
1353141
Leverandørens varenummer
1353141
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


