Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Endefeste 150mm Sendz MP-534S - 1353142

KopierKopier
MP Bolagen - Endefeste 150mm Sendz MP-534S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 150 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333132129

Elnummer

1353142

Leverandørens varenummer

1353142

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Sink

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Endefeste benyttes når man ønsker å feste banen mot veggen i 90 grader

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien