MP Bolagen - Endefeste 200mm Sendz MP-544S - 1353143

KopierKopier
MP Bolagen - Endefeste 200mm Sendz MP-544S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 200 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP S

EAN/GTIN

7394333132389

Elnummer

1353143

Leverandørens varenummer

1353143

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

200 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Sink

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Endefeste benyttes når man ønsker å feste banen mot veggen 90°.

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)